Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochfeld autark Gusseisen 470x265mm ELTACDK28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rommelsbacher DK28 Kochfeld Silber Arbeitsfläche 2 Zone(n)
Rommelsbacher DK28 Kochfeld Silber Arbeitsfläche 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     262-D083F39
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     ELTACDK28
EAN/GTIN:
     4001797705006
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Doppelkochplatte
Elektro-Kochzone
Kochfeld autark Gusseisen 470x265mm ELTACDK28
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
0
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Normalkochstellen:
2
Art der Kochstellen:
elektrisch
Ausführung:
freistehend
Breite:
470 mm mm
Elektroanschlusswert:
1500 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Gusseisen
Höhe:
80 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Tiefe:
265 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Induktionskochfeld, Kochfelder, Kochmulde, Kochplatte, Kochtafel, kochplatte 2500 w, kochplatte, rommelsbacher kochplatte, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,82*
€ 36,14*
1
€ 5,46*
ab € 28,60*
€ 37,16*
1
€ 3,90*
ab € 29,09*
€ 37,81*
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 30,35*
€ 39,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,25*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.