|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-D079H38 Herst.-Nr.: HW-OFCKV1L027 EAN/GTIN: 4250679740103 |
| |
|
|  |  |
 | LWL-Patchkabel LC-D APC 27m rt HW-OFCKV1L027 Weitere Informationen:  |  | APC-Version Anschluss 1: | ja | APC-Version Anschluss 2: | ja | Anzahl der Fasern: | 1 | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C): | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-1: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2: | ja | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3: | ja | Kabeltyp: | Duplex | Knickschutztülle: | ohne | Länge: | 27 m m | Mantel-Farbe: | rot | Raucharm nach EN IEC 61034-2: | ja | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, glasfaser patchkabel, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, DIN-Patchkabel, E2000 LAN-Patchkabel, E2000-Patchkabel, ESCON-Patchkabel, FC/PC-Patchkabel, FC-Patchkabel, FDDI-Patchkabel, LC-Duplex-Patchkabel, LC-Patchkabel, LWL-Patchkabel, MT/MPO-Patchkabel, MT-RJ-Patchkabel, Patch cable, Patch Cord, Patchkabel, Rangierkabel, SC-Duplex-Patchkabel, SC-Patchkabel, ST-Patchkabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Verbindungsschnur, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung, VF-45-Patchkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 68,72* | € 88,16* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 68,81* | € 88,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 70,80* | € 90,74* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 72,58* | € 93,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|