Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator FARSUND 230V R62662111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ventilatorleuchte
LED-Ventilatorleuchte
Artikel-Nr.:
     262-D076H40
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62662111
EAN/GTIN:
     4017807491081
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator FARSUND 230V R62662111
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Decke
Breite:
470 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Farbe:
grau
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
0.03 kW
Mit Fernbedienung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,20*
€ 144,52*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 131,26*
€ 164,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,05*
€ 196,61*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 208,08*
€ 253,01*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62402106
ab € 85,76*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62662101
ab € 114,51*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62672132
ab € 135,91*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62412106
ab € 79,71*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522987
ab € 95,70*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62522187
ab € 55,72*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62402906
ab € 97,37*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62743132
ab € 142,20*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62522132
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.