Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 90kW 3S 23-26VUC 185A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1056-7AB36-0SF1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-D071I58
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10567AB360SF1
EAN/GTIN:
     4047621014722
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütz 2 öffner 2 schließe...
Leistungsschütz 90kW 3S 23-26VUC 185A 2S+2ÖHilf f.Reiheneinb 3RT1056-7AB36-0SF1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
110.32 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
90 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
215 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
185 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
23 - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
26 - 26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
23 - 26 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,87*
€ 511,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 476,31*
€ 516,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 496,73*
€ 540,19*
Frei Haus
ab € 581,12*
€ 628,34*
Frei Haus
ab € 610,57*
€ 662,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,19*
€ 642,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,25*
€ 639,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,79*
€ 616,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,33*
€ 607,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,73*
€ 591,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RA19522E
ab € 56,38*
Zubehör
Siemens
3TX75000A
ab € 9,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,17*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,59*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL11
ab € 43,54*
Zubehör
Siemens
3RT19262EC11
ab € 35,50*
Zubehör
Siemens
3RT19262FK21
ab € 39,95*
Zubehör
Siemens
3RT19262FL21
ab € 39,94*
Zubehör
Siemens
3RT19262ED21
ab € 39,83*
Zubehör
Siemens
3RT19262GJ51
ab € 39,38*
Zubehör
Siemens
3RT19262GD51
ab € 39,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.