Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat Metall 930W gr regelb 1629


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Cloer 1629 Waffeleisen 5 Waffel(n) Schwarz, Metallisch 930 W
Artikel-Nr.:
     262-D062C81
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1629
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
Waffelautomat Metall 930W gr regelb 1629
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
930 W
Ausführung:
Waffelautomat
Grundfarbe:
grau
Regelbarer Thermostat:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Crepes Maker, Crepes-Automat, Crisp Waffelautomat, Donut Maker, Donut-Automat, Gourmet-Hörnchenautomat, Hörnchenautomat, Pfannkuchenautomat, Teigwarenautomat
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 25,96*
€ 32,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,63*
€ 34,25*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 28,87*
€ 35,91*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 29,57*
€ 36,90*
1
€ 5,46*
ab € 30,20*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 143,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.