Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waffelautomat Backfl. 16,5cm 1629 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Waffelautomat Backfl. 16,5cm 1629 si
Waffelautomat Backfl. 16,5cm 1629 si
Artikel-Nr.:
     3517K-68752538
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1629
EAN/GTIN:
     4004631016290
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Waffelautomat Backfl. 16,5cm 1629 si

Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung, einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische Fertigmeldung, stufenlos wählbarer, Bräunungsgrad mit Drehregler, flexibles Scharnier damit die Waffel richtig aufgehen kann, platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Waffelkaliber (ØxDicke) 15,5x1,1 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Waffelautomat
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
930 W
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Grundfarbe:
mattiertes Metallgehäuse
Breite:
240 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,12*
€ 33,93*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,23*
€ 33,96*
4
€ 5,95*
ab € 29,00*
€ 36,00*
5 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 29,76*
€ 36,99*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 30,27*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.