Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer DrehDruckkn System 3000 20-420W UP Lichtwertspeicher 245500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D055H16
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245500
EAN/GTIN:
     4010337031413
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Dimmer DrehDruckkn System 3000 20-420W UP Lichtwertspeicher 245500
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
24 mm
Lastart:
universal und LED Retrofit
Leistungsaufnahme:
0.35 W
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung induktive Last:
20 - 420 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 - 100 VA
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 420 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: gira universal dimmer, halogenlampen dimmer, led-dimmer gira, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,83*
€ 78,14*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 61,92*
€ 78,25*
1 Tag
19
€ 6,40*
ab € 62,57*
€ 79,04*
1 Tag
34
€ 5,90*
ab € 62,98*
€ 79,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,52*
€ 80,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.