Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer DrehDruckkn System 3000 20-210W UP Lichtwertspeicher 245000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreh-/Druckschalter
Dreh-/Druckschalter
Artikel-Nr.:
     262-D055H15
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     245000
EAN/GTIN:
     4010337031406
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer DrehDruckkn System 3000 20-210W UP Lichtwertspeicher 245000
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
24 mm
Lastart:
universal und LED Retrofit
Leistungsaufnahme:
0.35 W
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
120 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
20 - 210 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 - 60 VA
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 210 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, gira universal dimmer, halogenlampen dimmer, led-dimmer gira, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 8,30*
ab € 43,15*
€ 55,60*
€ 5,46*
ab € 44,94*
€ 57,64*
1 Tag
28
€ 4,98*
ab € 45,15*
€ 58,10*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 45,44*
€ 58,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,33*
€ 59,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.