Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernmeldeaußenkabel A-2YL2Y 6x2x0,8 sw TR500 Kl.1 = eindrähtig Polyolefine A-2Y(L)2Y6X2X0,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D043I67
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
a-2y(l)2y
Fernmeldeaußenkabel A-2YL2Y 6x2x0,8 sw TR500 Kl.1 = eindrähtig Polyolefine A-2Y(L)2Y6X2X0,8
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Außendurchmesser ca.:
13 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Geeignet als Signalkabel:
ja
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Kategorie:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1.01 mm
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
UV-beständig:
ja
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
Bündel
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5014*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,3614*
€ 2,81007
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,1614*
€ 2,57207
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,1014*
€ 2,50067
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,9514*
€ 2,32217
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,9014*
€ 2,26267
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5014*
€ 1,78667
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.