Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen 44x482,6xmm RAL7035 699999N.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik 699999N.2 Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699999N.2 Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699999N.2 Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699999N.2 Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-D043E85
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     699999N.2
EAN/GTIN:
     4049759283957
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Kabelrangierrahmen 44x482,6xmm RAL7035 699999N.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangierrahmen
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
7035
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 9,90*
ab € 12,08*
€ 17,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,10*
€ 17,17*
€ 3,50*
ab € 23,06*
€ 31,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.