Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierrahmen 73x482,6x80mm RAL9005 699994TS.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelrangierrahmen 73x482,6x80mm RAL9005 699994TS.0
Artikel-Nr.:
     262-D043E81
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     699994TS.0
EAN/GTIN:
     4049759288006
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabelrangierrahmen
Kabelrangierrahmen 73x482,6x80mm RAL9005 699994TS.0
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangierrahmen
Breite:
482.6 mm
Höhe:
73 mm
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Rangiersockel, 19 zoll rangierpanel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.