Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 58,8x18x900mm 691670N.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 58,8x18x900mm 691670N.10
Artikel-Nr.:
     262-D043E71
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691670N.10
EAN/GTIN:
     4049759284169
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
Kabelabfangschiene 58,8x18x900mm 691670N.10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
18 mm
Höhe:
58.8 mm
Tiefe:
900 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 10,75*
€ 15,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,77*
€ 15,04*
€ 3,50*
ab € 22,87*
€ 30,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.