Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x486x450mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 44x486x450mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.6
Artikel-Nr.:
     262-D043E61
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651NFGR.6
EAN/GTIN:
     4049759286101
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 44x486x450mm Metall gr RAL7035 691651NFGR.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
486 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
120 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
450 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
€ 9,90*
ab € 32,85*
€ 44,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,84*
€ 44,96*
€ 3,50*
ab € 40,52*
€ 54,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.