Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x486x630mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 44x486x630mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.8
Artikel-Nr.:
     262-D043E55
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651NAGR.8
EAN/GTIN:
     4049759284251
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 44x486x630mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
486 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
630 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 5,90*
ab € 54,70*
€ 71,50*
€ 3,50*
ab € 54,71*
€ 71,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,92*
€ 74,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.