Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x486x430mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden 44x486x430mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.6
Artikel-Nr.:
     262-D043E54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651NAGR.6
EAN/GTIN:
     4049759284244
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 44x486x430mm Metall gr RAL7035 691651NAGR.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
486 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
430 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 49,69*
€ 66,15*
€ 3,50*
ab € 49,79*
€ 66,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,09*
€ 69,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.