Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 1,5l Edst 2000W edstws Anzeige:innen Mit Wasserfilter 4701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Cloer 4701 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D042E79
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4701
EAN/GTIN:
     4004631000602
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 1,5l
Wasserkocher 1,5l Edst 2000W edstws Anzeige:innen Mit Wasserfilter 4701
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
edelstahl/weiß
Inhalt:
1.5 l
Mit Sieb:
ja
Mit Wasserfilter:
ja
Wasserstandanzeige:
innen
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, cloer wasserkocher, Blitz-Wasserkocher, Cettle-Wasserkocher, Cordless-Wasserkocher, Edelstahl-Wasserkocher, Express-Wasserkocher, Fixkocher, Fix-Wasserkocher, Kompakt-Wasserkocher, Mini-Wasserkocher, Schnelle Tasse, Wasserkessel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 20,40*
€ 26,50*
€ 5,46*
ab € 20,47*
€ 26,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,16*
€ 28,74*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 22,21*
€ 28,83*
€ 3,90*
ab € 23,17*
€ 29,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 22,16* pro Liter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cloer
4700
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.