Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkocher 1,5l Edst 2000W edstsw Anzeige:innen Mit Wasserfilter 4700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3042478 Wasserkocher 4700 schwarz 1,5 l 1.800 W Elektroinst., Batterien, L
Cloer 3042478 Wasserkocher 4700 schwarz 1,5 l 1.800 W Elektroinst., Batterien, L
Artikel-Nr.:
     262-D042E78
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4700
EAN/GTIN:
     4004631000589
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher
Wasserkocher 1,5l Edst 2000W edstsw Anzeige:innen Mit Wasserfilter 4700
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2000 W
Grundfarbe:
edelstahl/schwarz
Inhalt:
1.5 l
Mit Sieb:
ja
Mit Wasserfilter:
ja
Wasserstandanzeige:
innen
Werkstoff des Behälters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, Blitz-Wasserkocher, Cettle-Wasserkocher, Cordless-Wasserkocher, Edelstahl-Wasserkocher, Express-Wasserkocher, Fixkocher, Fix-Wasserkocher, Kompakt-Wasserkocher, Mini-Wasserkocher, Schnelle Tasse, Wasserkessel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 5,90*
ab € 19,19*
€ 25,07*
€ 5,00*
ab € 20,49*
€ 26,71*
€ 3,90*
ab € 23,38*
€ 30,04*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 24,09*
€ 31,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cloer
4701
ab € 20,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.