Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchttürsystem m.Gehäuse EB 2St.eing 1St.ausg Einb Standalone 24V 1385-11B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D042B84
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     1385-11B6353500
EAN/GTIN:
     4042203672673
Suchbegriffe:
Fluchttürsystem
Fluchttürsystem m.Gehäuse EB 2St.eing 1St.ausg Einb Standalone 24V 1385-11B
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerausgänge:
1
Anzahl der Steuereingänge:
2
Ausgangsspannung:
24 V
Betriebsspannung:
24 V V
Breite:
86 mm
Deutsche Zulassung EltVTR:
ja
Höhe:
158 mm
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Mit Gehäuse:
ja
Montageart:
Einbau
Standalone:
ja
Stromaufnahme:
0.125 A
Tiefe:
0 mm
Versorgungsspannung:
24 V
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegterminal, Rettungswegterminal, Station, Steuerterminal, Steuerzentrale für Rettungswegetechnik, Steuerzentrale für Rettungswegtechnik, Terminal, Terminalmodul
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 730,69*
€ 832,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 774,77*
€ 878,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 790,36*
€ 895,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 806,43*
€ 910,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,69*
€ 1.065,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,23*
€ 1.045,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,72*
€ 1.006,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,36*
€ 940,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.