Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Gerätedose 1f 303mm rechteck 75-110mm LEGRAND088170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D042A07
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088170
EAN/GTIN:
     3414971132573
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose
Unterflur-Gerätedose 1f 303mm rechteck 75-110mm LEGRAND088170
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Geräte:
1
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
rechteckig
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Kanalbreite:
25 - 30 mm
Kanalhöhe:
25 - 30 mm
Min. Estrichhöhe:
75 mm
Nenngröße:
303 mm mm
Nivellierbereich:
75 - 110 mm mm
Werkstoff der Seitenwand:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anschlussdose, Fußboden-Anschlussdose, Fußboden-Installationsdose, Unterflurdose, Unterflur-Gerätedose, Unterflur-Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,81*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 16,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,74*
€ 20,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.