Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebecher 4f PA 208x76x40mm 2Zugentl Polyamid (PA) 4Einf UT4454


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalträger für 4 Modul45-Geräte 208x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Universalträger für 4 Modul45-Geräte 208x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Universalträger für 4 Modul45-Geräte 208x76x40 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-D012J65
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408727
EAN/GTIN:
     4012196435265
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Geräteträger
Installationskanal
Kabelkanal
Gerätebecher 4f PA 208x76x40mm 2Zugentl Polyamid (PA) 4Einf UT4454
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte:
4
Ausführung:
Becherform
Breite:
76 mm mm
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge:
208 mm mm
Tiefe:
40 mm mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal obo, installationskanal, Gerätebecher, Modulträger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,32*
€ 11,74*
3 Tage
149
€ 6,40*
ab € 8,39*
€ 11,84*
3 Tage
2146
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,02*
€ 5,00*
ab € 8,56*
€ 12,07*
1 Tag
12
€ 4,98*
ab € 8,87*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.