Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube 2000x125x600mm Metall gr RAL7035 VX8951.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8951.010 Verriegelungsset
Rittal VX 8951.010 Verriegelungsset
Artikel-Nr.:
     262-D012E02
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8951010
EAN/GTIN:
     4028177920941
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Abdeckhaube 2000x125x600mm Metall gr RAL7035 VX8951.010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckhaube
Breite:
125 mm
Farbe:
grau
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 321,54*
€ 365,21*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,86*
€ 365,22*
Frei Haus
ab € 327,80*
€ 377,59*
€ 65,00*
ab € 333,67*
€ 377,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,71*
€ 380,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,31*
€ 447,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,34*
€ 434,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.