Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M10 Ø2310,5mm 3,2mm gvz XNNSS-10-FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C987F62
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141896
EAN/GTIN:
     4015081386284
Suchbegriffe:
Spannscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
spannscheibe verzinkt d10,5
Unterlegscheibe M10 Ø2310,5mm 3,2mm gvz XNNSS-10-FST
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
23 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Innendurchmesser:
10.5 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
3.2 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2186*
€ 0,2986*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
50
€ 3,90*
ab € 0,247*
€ 0,337*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.