Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe M10 XNNSS-10-FST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-21564746
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141896
EAN/GTIN:
     4015081386284
Suchbegriffe:
Spannscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m10

Spannscheibe M10 XNNSS-10-FST

Spannscheibe M10 für das xEnergy Energieverteilungssystem. Federstahl, verzinkt, Stärke 2,5mm, Außendurchmesser 23mm, Innendurchmesser 10,5mm, Verpackungseinheit 50 Stk.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
23 mm
Höhe:
3,2 mm
Tiefe:
23 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2186*
€ 0,3086*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,247*
€ 0,347*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,35*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.