| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6031758 Herst.-Nr.: 141896 EAN/GTIN: 4015081386284 |
| |
|
| | |
| Spannscheibe M10 für das xEnergy Energieverteilungssystem. Federstahl, verzinkt, Stärke 2,5mm, Außendurchmesser 23mm, Innendurchmesser 10,5mm, Verpackungseinheit 50 Stk. Breite: 23 mm, Höhe: 3,2 mm, Tiefe: 23 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Stahl, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XNNSS-10-FST | Ident Code: | 141896 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2186* | € 0,3086* | | | | Lager 6318 | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,24* | € 0,33* | | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,247* | € 0,347* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,23* | € 0,35* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,26* | € 0,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|