Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 100x100x56mm Metall edst XNNBW-G08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C987F26
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141850
EAN/GTIN:
     4015081385829
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Befestigungsset 100x100x56mm Metall edst XNNBW-G08
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset
Breite:
100 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
100 mm
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
56 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,85*
€ 5,21*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,20*
€ 5,66*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,29*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 6,37*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.