Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine 10Tassen sw Isolierkanne 1500ml KM98.07


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     262-C986F01
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     1077490001
EAN/GTIN:
     4211129660006
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
kaffeemaschine 1,5 l
kaffee maschine
Kaffeemaschine 10Tassen sw Isolierkanne 1500ml KM98.07
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Ausführung der Kanne:
Isolierkanne
Fassungsvermögen:
1500 ml ml
Grundfarbe:
schwarz
Tassenzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: petra kaffeemaschine, Auto Off-Kaffeeautomat, Cafe-Automat, Doppel-Kaffeeautomat, Druckbrüh-Kaffeeautomat, Filterkaffeemaschine, Kaffee Duo-Kaffeeautomat, Kaffee-/Teeautomat, Kaffeeautomat, Kaffeeautomat/Wasserkocher, Kaffee-Filterautomat, Look Classic-Kaffeemaschine, Profi-Kaffeeautomat, Teeautomat, Teekocher, Thermo-Kaffeeautomat, Timer-Kaffeeautomat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,5372*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 23,6343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,1772*
€ 138,25087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,1472*
€ 138,21517
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,7972*
€ 136,60867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,1572*
€ 135,84707
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,5372*
€ 112,49927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.