Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M50M32 vernick M50M32/6/OM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C986B33
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M50M32/6/OM
EAN/GTIN:
     4024092071188
Suchbegriffe:
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierstück
Reduzierring Ms M50M32 vernick M50M32/6/OM
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: reduziernippel messing, reduzierdoppelnippel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,5054*
€ 5,8923*
10
€ 4,98*
ab € 4,642*
€ 6,042*
3 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 4,4844*
€ 6,5144*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,61748*
€ 7,26748*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,26748*
€ 8,6483
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07748*
€ 8,4222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61748*
€ 7,8748
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,61748*
€ 6,6848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,6748* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.