Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms M50M32 vernick M50M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-REDUKTION M50/M32 x 1,5
MS-REDUKTION M50/M32 x 1,5
Artikel-Nr.:
     262-C986B29
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M50M32
EAN/GTIN:
     4024092015441
Suchbegriffe:
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduzierstück
Reduzierring Ms M50M32 vernick M50M32
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: reduziernippel messing, reduzierdoppelnippel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,9307*
€ 5,1488*
1
€ 4,98*
ab € 3,98*
€ 5,82*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,0867*
€ 6,5967*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 16,10*
€ 23,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,5967*
€ 7,85007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4167*
€ 7,63587
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0667*
€ 7,21937
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,0867*
€ 6,05317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
€ 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.