|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C986B13 Herst.-Nr.: M40M32/6/OM EAN/GTIN: 4024092071164 |
| |
|
|  |  |
 | Reduzierring Ms M40M32 vernick M40M32/6/OM Weitere Informationen:  |  | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 40 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 32 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 25 |  | € 4,98* | ab € 2,9276* | € 3,7276* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 2,876* | € 4,2881* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 2,8761* | € 4,2882* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 25 |  | € 5,95* | ab € 3,64061* | € 4,62061* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 115,51525* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|