| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C986A50 Herst.-Nr.: M25M20 EAN/GTIN: 4024092015403 |
| |
|
| | |
| Reduzierring Ms M25M20 vernick M25M20 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | metrisch | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 25 | Gewindemaß Innengewinde (metrisch): | 20 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,9542* | € 1,2042* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,20437* | € 1,51437* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,94* | € 1,53* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,965* | € 1,5992* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,9858* | € 1,6255* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,437* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|