Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG29 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 229PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-C984G75
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     229PA
EAN/GTIN:
     4024092002915
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter PG29 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 229PA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2317*
€ 0,3273*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,26958*
€ 0,37958*
1
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,42*
3
€ 5,95*
ab € 0,3511*
€ 0,8251*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37958*
€ 0,4517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33958*
€ 0,4041
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32958*
€ 0,3922
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26958*
€ 0,3208
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,958* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.