Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen PG29 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050518
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     229PA
EAN/GTIN:
     4024092002915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg29
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=229PA, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=PG29
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, jacob gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,26958*
€ 0,37958*
1
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,40*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2349*
€ 0,4249*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,47*
Lager 115
93
3
€ 5,95*
ab € 0,3712*
€ 0,8513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,8513*
€ 1,01305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6172*
€ 0,73447
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4612*
€ 0,54883
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,5539* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.