Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG21 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 221PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacob
Jacob
Artikel-Nr.:
     262-C984G69
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     221PA
EAN/GTIN:
     4024092002892
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Gegenmutter PG21 PA unbeh hfr lgr Polyamid (PA) Glasfaserverstärkt 221PA
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Glasfaserverstärkt:
ja
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1146*
€ 0,1694*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,13489*
€ 0,19489*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,112*
€ 0,206*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2175*
€ 0,4696*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 47,02*
€ 61,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19489*
€ 0,23192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17689*
€ 0,2105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17189*
€ 0,20455
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13489*
€ 0,16052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,489* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.