Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen PG21 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30050517
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     221PA
EAN/GTIN:
     4024092002892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pg21
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=221PA, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=7 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Gegenmutter=Grau, Gewindegrösse=PG21
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, jacob gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,13589*
€ 0,19589*
1
€ 5,46*
ab € 0,113*
€ 0,205*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1184*
€ 0,2154*
3 Tage
275
100
€ 5,80*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Lager 115
195
5
€ 5,95*
ab € 0,2184*
€ 0,4707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4707*
€ 0,56013
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3084*
€ 0,367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2684*
€ 0,3194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2184*
€ 0,2599
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,3535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.