Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 500W Solamagic 230V AGL Dim Dimmb SM-LM-500-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotlampe 500W Solamagic 230V AGL Dim Dimmb SM-LM-500-S
Artikel-Nr.:
     262-C983B07
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     0800199
EAN/GTIN:
     4026911033971
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarot leuchtmittel
Infrarotlampe 500W Solamagic 230V AGL Dim Dimmb SM-LM-500-S
Weitere Informationen:
Dimmbar:
ja
Durchmesser Leuchtmittels:
11 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
500 kWh
Lampenleistung:
500 W
Lampenspannung:
230 - 230 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,83*
€ 120,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,85*
€ 135,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.