Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe 0,03W T1 34 3V Birne Ø2,5x6,5mm T1 34MG farblos 19069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069
Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069
Artikel-Nr.:
     262-C979G56
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19069
EAN/GTIN:
     4034451190696
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe
Telefonlampe 0,03W T1 34 3V Birne Ø2,5x6,5mm T1 34MG farblos 19069
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
6.5 mm mm
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
0.03 - 0.03 W W
Lampenspannung:
3 - 3 V V
Lichtstrom:
0.1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennstrom:
10 mA mA
Sockel:
T 1 3/4 MG
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühlampe bi-pin, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,69*
10
€ 5,46*
ab € 1,194*
€ 1,714*
10
€ 3,90*
ab € 1,351*
€ 1,941*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,34*
€ 2,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,55*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.