Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069
Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069
Artikel-Nr.:
     3517A-76870387
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     19069
EAN/GTIN:
     4034451190696
Suchbegriffe:
Glühlampe Bi-Pin
Glühlampe Sockel Bi-Pin
Telefonlampen
scharnberger+has. telefonlampe

Micro-Glühlampe T3/4 2,5x6,5mm 3V 10mA 19069

Microglühlampe T3/4 in Röhrenform mit Drahtenden. Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,03 W
Lampenspannung:
3 V
Lichtstrom:
0,1 lm
Sockel:
sonstige
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: glühlampe bi-pin, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,70*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,184*
€ 1,724*
10
€ 3,90*
ab € 1,341*
€ 1,961*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 2,56*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,724*
€ 2,05156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,574*
€ 1,87306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,184*
€ 1,40896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.