Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 600mm sw A 0dB 455cbmh LED 4st BHP643A5BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C946I65
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     514462
EAN/GTIN:
     3838942072246
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug gorenje
dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 600mm sw A 0dB 455cbmh LED 4st BHP643A5BG
Weitere Informationen:
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
600 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
0 - 0 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
71.4 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
0 dB(A) re 1 pW
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
455 m³/h
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 210,49*
€ 256,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 227,18*
€ 276,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,78*
€ 296,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.