Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje BHP643A5BG Halb eingebaut (Pullout) Schwarz 525 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35374657
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     514462
EAN/GTIN:
     3838942072246
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
gorenje dunstabzug
dunstabzug
Polyurethanfilter

Vorteile von Polyurethanschaum
Die einzigartigen AdaptAir- und Aluminiumfettfilter werden durch einen Polyurethanschaum noch effizienter, der bis zu 98 % sämtlicher Fettpartikel und sonstige Küchendünste beseitigt. Gleichzeitig behält die Abzugshaube ihre volle Absorptionswirkung

LED-Beleuchtung

Damit Sie sehen, was Sie kochen
Die LED-Beleuchtung bietet eine ausgezeichnete und hochwirksame Ausleuchtung des gesamten Kochfelds. Ihre Lebensdauer ist dreißig Mal länger als die herkömmlicher Glühbirnen und sie spart bis zum Zehnfachen an Strom.

AdaptTech

Automatischer Lüfterbetrieb
Im Automatikbetrieb misst ein spezieller Sensor den Grad an Verunreinigungen, Dampf oder Feuchtigkeit und reagiert angemessen darauf. Die Geschwindigkeit des Lüfters wird dementsprechend automatisch angepasst bzw. der Lüfter wird vollständig abgeschaltet, sobald er nicht mehr benötigt wird.

Abluft oder Umluft

Je nach den Gegebenheiten in Ihrer Küche können Sie zwischen Abluft- oder Umluftbetrieb wählen. Im Abluftbetrieb durchläuft der angesaugte Kochdunst einen Fettfilter, wird dabei von groben Fettpartikel gereinigt und schließlich durch Rohrsysteme nach außen geleitet. Bei Dunstabzugshauben im Umluftbetrieb werden unangenehme Kochdünste durch einen Fett- und Aktivkohle-Filter geführt. Alle Gorenje Dunstabzugshauben sind abluft- und umluftfähig. Die gefilterte Luft wird von Fett- und Geruchspartikeln befreit und als saubere Luft in die Küche zurückgeführt.

Timer und Refresh-Funktion

Automatisch frische Luft
Zu den besonders komfortablen Funktionen der neuen Gorenje Dunstabzugshauben gehören der Timer, mit dem festgelegt werden kann, wann die Dunstabzugshaube sich automatisch abschaltet (nach 10, 20 oder 30 Minuten) und die Refresh-Funktion, die stündlich aktiviert wird und 10 Minuten lang für frische Raumluft sorgt.

Geräuschpegel

Nicht mehr als ein Flüstern
Heutzutage ist die Küche in der Wohnung ein zentraler Treffpunkt. Umso wichtiger ist deshalb der flüsterleise Betrieb einer Dunstabzugshaube in der Küche. Bei Dunstabzugshauben von Gorenje kommen hochwertige schallabsorbierende Werkstoffe zum Einsatz. Der Geräuschpegel wird in Dezibel (dB) gemessen. Obenstehend einige Beispiele aus dem täglichen Leben mit den entsprechenden Werten zur Orientierung.

Dunstabzugshaube Leistung

Volumen der Küche (H x B x T) x 10
Zum Beispiel: 4m x 4m x 2,5m = 40 m3 x 10 = 400 m3/h
Für eine Küche mit Volumen 40 m3 wird eine Dunstabzugshaube mit einer Leistung von min. 400m3/ Stunde benötigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
706 mm
Verpackungstiefe
341 mm
Verpackungshöhe
526 mm
Paketgewicht
13400 g
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
43.1 kWh
Motorleistung
246 W
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
420 mm
Gewicht
10900 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
190 mm
Einbauraum Höhe
380 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
525 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
A
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
71 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
360 m³/h
Auftriebs-Funktion
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
63 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
74 dB
Druck (Pa)
372
Design
Typ
Halb eingebaut (Pullout)
Produktfarbe
Schwarz
Timer
Ja
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Filterung
Fettfiltertyp
Metall/Polyurethanschaum (PU-Schaum)
Filtereinigungsindikator
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
3 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
257 Lux
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 60cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,23*
€ 303,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,70*
€ 295,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.