Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-80/2/M4/P-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C943J43
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6098925
EAN/GTIN:
     8711426427235
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 80A 2p IP20 Einb WartRep Festeinbau DDC-80/2/M4/P-G
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
grau
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
97 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
0 V
Polzahl:
2
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: eaton hauptschalter 2polig, hauptschalter eaton, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,13*
€ 299,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 254,46*
€ 299,93*
Frei Haus
ab € 255,30*
€ 302,08*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 258,04*
€ 302,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 267,41*
€ 315,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,93*
€ 356,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,87*
€ 352,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,42*
€ 339,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,82*
€ 325,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.