Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 2f anth System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz 536328


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bedienaufsatz Memory anth 536328
Bedienaufsatz Memory anth 536328
Artikel-Nr.:
     262-C943C17
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     536328
EAN/GTIN:
     4010337027386
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
Bedienelement 2f anth System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz 536328
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung antrazit, Bedienelement, Bedienelement intelligent, Funk-Taste, Installations-Steuerung, IR-Taste, Taste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 45,90*
€ 59,45*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 49,99*
€ 59,55*
1
€ 5,46*
ab € 46,83*
€ 60,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 47,60*
€ 61,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 48,69*
€ 62,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.