Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C943C13 Herst.-Nr.: 536303 EAN/GTIN: 4010337027355 |
| |
|
| | |
| Bedienelement 2f ws System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz glz 536303 Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Anzahl der Tasten: | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Geeignet für Jalousieeinsatz: | ja | Halogenfrei: | ja | Mit Abdeckung: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 44,40* | € 57,80* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,63* | € 59,21* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,16* | € 60,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,51* | € 60,40* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,03* | € 61,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|