Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienelement 1f cws System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz glz 536101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bedienaufsatz cws Pfeilsymbole 536101
Bedienaufsatz cws Pfeilsymbole 536101
Artikel-Nr.:
     262-C943C05
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     536101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Jalousieschalter-Abdeckung
Bedienelement 1f cws System 3000 m.Abd Geeignet für Jalousieeinsatz glz 536101
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Jalousieeinsatz:
ja
Halogenfrei:
ja
Mit Abdeckung:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, Bedienelement, Bedienelement intelligent, Funk-Taste, Installations-Steuerung, IR-Taste, Taste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 22,02*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,82*
€ 22,06*
1
€ 5,46*
ab € 16,16*
€ 22,46*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,36*
€ 22,65*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,77*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.