|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-C939F30 Herst.-Nr.: 293710 EAN/GTIN: 4010311157566 |
| |
|
|  |  |
 | Ersatzklinge Abisolierer keilf CP-P20-S1 Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Klingen: | 1 st | Breite: | 12 mm | Geeignet für: | Abisolierer | Klingenform: | Keilform | Länge: | 12.5 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abmantel schälgerät, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 118,54* | € 145,88* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 118,36* | € 147,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 129,21* | € 158,54* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 129,61* | € 158,99* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 140,62* | € 172,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|