| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C939F28 Herst.-Nr.: 250358 EAN/GTIN: 4010311133584 |
| |
|
| | |
| Ersatzklinge Kabelmesser ger CP-FLM20-S2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Klingen: | 1 st | Geeignet für: | Kabelmesser | Klingenform: | gerade | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multi-Tool, Multitool, cellpack kabelmesser, abisolier messer, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,03* | € 184,58* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,71* | € 185,20* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 151,88* | € 185,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 158,45* | € 193,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 169,16* | € 206,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|