Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 1p ws Keramik 28,5mm Schraub 110/1.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C938D77
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126007985
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Klemmleiste 1p ws Keramik 28,5mm Schraub 110/1.G
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 - 16 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
450 V V
Breite:
28.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm
Polzahl:
1
Tiefe:
12.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, anschlussklemme 1polig, anschlussklemme, hkl dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,4551*
€ 1,7951*
1
€ 5,46*
ab € 1,17*
€ 1,92*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,1825*
€ 1,9325*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25221*
€ 2,01221*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,90541*
€ 3,02541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02541*
€ 3,60024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69541*
€ 3,20754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54541*
€ 3,02904
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41541*
€ 2,87434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33541*
€ 2,77914
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90541*
€ 2,26744
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.