Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmaktor KNX 1-1600W REG 4TE 8Ausg uni Vor Ort-Handbedienung DM8-2TKNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C937E95
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     4940285
EAN/GTIN:
     4003468490891
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
EIB-Schaltaktor
Dimmaktor KNX 1-1600W REG 4TE 8Ausg uni Vor Ort-Handbedienung DM8-2TKNX
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
8
Ausführung:
Dimmaktor
Ausgangsleistung:
1 - 1600 W
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
KNX:
ja
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Spannung:
230 - 240 V
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Weitere Suchbegriffe: KNX-Schaltaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Schaltaktor, theben schaltaktor, eib dimmaktor, Aktor, Ausgabemodul, Bussystem-Dimmaktor, Dimmer, Feldbusaktor, Funk-Steckdosenadapter, Funk-Universaldimmer, Funk-Universal-Schnurdimmer, Funk-Zwischenstecker-Universaldimmer, Leistungsdimmer, Phasenabschnitt-Dimmaktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor, Steuerbaustein, Tronic-Dimmaktor, Universal-Dimmaktor, Universal-Leistungsdimmer, Zwischenstecker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 422,75*
€ 482,89*
2 Tage
47
€ 4,95*
ab € 435,70*
€ 495,52*
Frei Haus
ab € 451,30*
€ 511,32*
Frei Haus
ab € 455,62*
€ 516,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 468,26*
€ 534,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,58*
€ 636,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,43*
€ 631,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,12*
€ 597,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,26*
€ 557,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.