Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellantrieb therm NO Wachs 230V AC Zweipkt spannungslos geöffnet (NO) H=4mm MT4-230-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C937A59
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     MT4-230-NO
EAN/GTIN:
     4019837107291
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
stellantrieb thermisch 230v
Stellantrieb therm NO Wachs 230V AC Zweipkt spannungslos geöffnet (NO) H=4mm MT4-230-NO
Weitere Informationen:
Anschluss an Ventil:
M30 x 1,5
Ausführung:
mit Wachs gefüllt
Breite:
42 mm
Farbe:
weiß
Funktion:
spannungslos geöffnet (NO)
Hublänge:
4 mm
Höhe:
59 mm
Kabellänge:
1 m
Laufzeit:
240 s
Länge:
45 mm
Mit Standanzeiger:
ja
Nennleistung:
2 VA
Netzspannung:
230V AC
Schutzart (IP):
IP44
Steuersignal:
Zweipunkt
Umgebungstemperatur:
5 - 50 °C
Vor Überspannung geschützt:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 23,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,57*
€ 23,04*
1 Tag
216
Frei Haus
ab € 18,76*
€ 25,94*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 26,86*
€ 36,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,19*
€ 49,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.