Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 1p Sammelsch 50A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS150E1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P 50A Sammelsch.L1 HTS150E1
SLS-Schalter 1P 50A Sammelsch.L1 HTS150E1
Artikel-Nr.:
     262-C935I82
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS150E1
EAN/GTIN:
     3250613300159
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 50A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS150E1
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
0 kV kV
Bemessungsstrom:
50 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 63,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 50,03*
€ 63,99*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,23*
€ 64,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,05*
€ 65,23*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 54,90*
€ 70,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.