Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 1p Sammelsch 35A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS135E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P 35A Sammelsch.L3 HTS135E3
SLS-Schalter 1P 35A Sammelsch.L3 HTS135E3
Artikel-Nr.:
     262-C935I81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS135E3
EAN/GTIN:
     3250613300142
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 35A 400V 690VUi 25kA IP20 HTS135E3
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
0 kV kV
Bemessungsstrom:
35 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager leitungsschutzschalter 35a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 38,32*
€ 49,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,83*
€ 50,38*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,68*
€ 50,46*
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 40,27*
€ 51,80*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,67*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.